Écrous bas
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
Écrous
Écrous bas
01586
01586.270.001
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
Écrou hexagonal bas filetage ISO-Métrique DIN 439 2 Acier Galvanisé à chaud 04 M27
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M27
Marque
Fabory
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
101
Info
Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M27
m
13.5
P
3
s
41
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
DIN
439-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
01586.270.001
EAN
8717077015715
UBB
500644668294
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO