text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas filetage à gauche DIN 439 2 Acier Electro zingué 04 M42 (LH)


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Gauche (LH)
Revêtement Electro zingué
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M42
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Gauche (LH)
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 390
Info Pas à Gauche
Code Douanier 7318160

Dimensions

d-D M42
m 21
P 4.5
s 65

Normes

DIN 439-2
NF E25-405-1
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
ISO 4035

Numéros d'articles

Numéro d'article 11382.420.001
EAN 8717077035058
UBB 500644864547
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.