Écrous bas
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
Écrous bas
11355
11355.160.001
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
Écrou hexagonal bas, décolleté DIN 439 2 Acier de décolletage Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 04 tourné M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
04
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier de décolletage
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Classe
04
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier de décolletage
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage
Filetage métrique
Info
tourné
Dimensions
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
DIN
439-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
11355.160.001
EAN
8717077275133
UBB
500647853844
UNSPSC
31161727