Écrous de sécurité
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
Écrous
Écrous de sécurité
12923
12923.160.001
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
Écrou hexagonal autofreiné tout métal ISO 7042 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, avec lubrifiant 8 M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M16
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
35.39
Dimensions
d-D
M16
h (max.)
16.4
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6925
ISO
7042
Numéros d'articles
Numéro d'article
12923.160.001
EAN
8717077312951
UBB
500650984239
UNSPSC
31162400