text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné tout métal ISO 7042 Acier Galvanisé à chaud 8 ISO métrique M5


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.3
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Code Douanier 7318166090

Dimensions

d-D M5
h (max.) 5.1
P 0.8
s 8

Normes

DIN 6925
ISO 7042

Numéros d'articles

Numéro d'article 12921.050.001
EAN 8717077312845
UBB 500650983165
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.