text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, type haut ISO 7040 Acier Electro zingué 8 M6


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.1
Code Douanier 7318166090

Dimensions

d-D M6
h (max.) 8
P 1
s 10

Normes

DIN 6924
ISO 7040

Numéros d'articles

Numéro d'article 12510.060.001
EAN 8717077312425
UBB 500650978967
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.