WAVEinside
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
Écrous
Écrous de sécurité
12510
12510.040.001
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
Écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, type haut ISO 7040 Acier Electro zingué 8 M4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M4
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.1
Code Douanier
7318166090
Dimensions
d-D
M4
h (max.)
6
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7040
DIN
6924
Numéros d'articles
Numéro d'article
12510.040.001
EAN
8717077312401
UBB
500650978702
UNSPSC
31162400