text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique, style NM/NE, UNF ASME B18.16.6 Acier inoxydable (Inox) ASTM F594 316 CW 1.-14

Spécifications

Diamètre 1 Inch
Marque Fabory
Classe CW
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F594 316
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Fine
Filets par pouce 14
Info
  • Diamètres des filetages numérotés (#) sont des écrous autofreinés de type NM, les autres diamètres sont des écrous autofreinés de type NE.
  • Lorsqu'en cas de commande 1 INCH-12TPI n'est pas explicitement indiqué, le type 14TPI UNS sera fourni.
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.

Dimensions

A 1.44
C 1.078

Normes

ASME B18.16.6

Numéros d'articles

Numéro d'article U55411.101.0002
EAN 8717077398788
UBB 500623954673
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.