Écrous de sécurité
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
Écrous
Écrous de sécurité
U12320
U12320.062.0002
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
Écrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique, style NM/NE, UNF ASME B18.16.6 Acier ASME B18.16.6 Electro zingué Gr.N2 5/8-18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
Gr.N2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASME B18.16.6
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
5/8 Inch
Marque
Fabory
Classe
Gr.N2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASME B18.16.6
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Fine
Filets par pouce
18
Info
Diamètres des filetages numérotés (#) sont des écrous autofreinés de type NM, les autres diamètres sont des écrous autofreinés de type NE.
Lorsqu'en cas de commande 1 INCH-12TPI n'est pas explicitement indiqué, le type 14TPI UNS sera fourni.
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier
7318166090
Dimensions
A
0.94
C
0.765
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.16.6
Numéros d'articles
Numéro d'article
U12320.062.0002
EAN
8717077381445
UBB
500621422996
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO