Lasmoeren
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
Écrous
Écrous à souder
14020
14020.050.001
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
Écrou hexagonal à souder DIN 929 Acier Max. 0,25%C Brut M5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
Max. 0.25%C
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M5
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
Max. 0.25%C
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.73
Info
Ces écrous à souder conviennent à la connexion avec des boulons de classe de propriété < 8.8..
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
Trou ø (H11)
7
m (h14)
4
P
0.8
s (h13)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
929
Numéros d'articles
Numéro d'article
14020.050.001
EAN
8715492581716
UBB
950355148921
UNSPSC
31161731
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO