text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à embase cylindrique H=1,5D DIN 6331 Acier Brut 10 M12


Cikkszám
Diamètre
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M12
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 30.71
Code Douanier

Méretek

d-D M12
d2 (h13) 25
m (js15) 18
P 1.75
s 18

Szabványok

DIN 6331

Cikkszámok

Cikkszám 16204.120.001
EAN 8715492588807
UBB 950355758281
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.