Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Écrous
Écrous à créneaux
12022
12022.240.200
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
Écrou hexagonal à créneaux MF DIN 935-1 Acier Brut 6 M24X2,00
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M24
Marque
Fabory
Classe
6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
126
Info
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M24
m
27
n
5.5
Nombre encoches
6
P
2
s
36
Goup. élast. spir. DIN 94
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
729
DIN
935-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
12022.240.200
EAN
8717077215818
UBB
500648183423
UNSPSC
31161707
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO