text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier Electro zingué 8 M30


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 250
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier

Dimensions

d-D M30
m 33
n 7
Nombre encoches 6
P 3.5
s 46
Goup. élast. spir. DIN 94 6.3

Normes

NEN 729
DIN 935-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 12036.300.001
EAN 8717077216488
UBB 500648190196
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.