text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier Electro zingué 4 M20


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 4
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Marque Fabory
Classe 4
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 70.47
Info
  • Les écrous jusq’ua diamètre M12 sont de classe 5, au-dessus de M12 ils sont de classe 4.
  • Les écrous comportent 6 créneaux jusqu’à la dimension M39. Au-delà de celle-ci, ils en comportent 8.* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
    • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
    • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
m 22
n 4.5
Nombre encoches 6
P 2.5
s 30
Goup. élast. spir. DIN 94 4

Normes

NEN 729
DIN 935-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 12010.200.001
EAN 8715492575616
UBB 950355827417
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.