text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier Brut 4 M18


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 4
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Marque Fabory
Classe 4
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 55
Info
  • Les écrous jusq’ua diamètre M12 sont de classe 5, au-dessus de M12 ils sont de classe 4.
  • Les écrous comportent 6 créneaux jusqu’à la dimension M39. Au-delà de celle-ci, ils en comportent 8.* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
    • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
    • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier

Dimensions

d-D M18
m 21
n 4.5
Nombre encoches 6
P 2.5
s 27
Goup. élast. spir. DIN 94 4

Normes

DIN 935-1
NEN 729

Numéros d'articles

Numéro d'article 12000.180.001
EAN 8715492575388
UBB 950355104379
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.