text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux bas MF DIN 979 Acier Brut 04 M52X3,00


Article number
Diamètre
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Packed per 1

Specifications

Diamètre M52
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 810
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier 7318160

Dimensions

d-D M52
m 48
n 9
P 3
s 80
Goup. élast. spir. DIN 94 8

Standards

DIN 979

Article numbers

Article number 12080.520.300
EAN 8717077035201
UBB 500644866039
UNSPSC 31161707

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.