Écrous à créneaux
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
Écrous
Écrous à créneaux
12080
12080.480.300
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
Écrou hexagonal à créneaux bas MF DIN 979 Acier Brut 04 M48X3,00
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
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
M48
Marque
Fabory
Classe
040
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
630
Info
* Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M48
m
36
n
9
P
3
s
75
Goup. élast. spir. DIN 94
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
979
Numéros d'articles
Numéro d'article
12080.480.300
EAN
8717077035195
UBB
500644865957
UNSPSC
31161707
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO