Twizzler 2.10
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Vis à livres
Écrous douille
47796
47796.060.020
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
Écrou douille Laiton Nickelé M6X10X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Laiton
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M6
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Matière
Laiton
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.1
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
d2
7.5
dk
10
k
1.5
L (mm)
20
L1
9
n
1.6
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
47796.060.020
EAN
8715492846600
UBB
950355552593
UNSPSC
31161517