Écrous douille
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Vis à livres
Écrous douille
47796
47796.040.012
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
Écrou douille Laiton Nickelé M4X7X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Laiton
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M4
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Matière
Laiton
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.1
Code Douanier
7415330000
Dimensions
d-D
M4
d2
5
dk
7
k
1.5
L (mm)
12
L1
7
n
1.2
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
47796.040.012
EAN
8715492846525
UBB
950355551769
UNSPSC
31161517