Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Vis à livres
Écrous douille
55212
55212.050.015
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
Écrou douille Acier inoxydable (Inox) A4 M5X9X15
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M5
Longueur
15 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.4
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
d2
6
dk
9
k
1.5
L (mm)
15
L1
9
n
1.2
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
55212.050.015
EAN
8717077010840
UBB
500634524085
UNSPSC
31161517