HERBO BVBA
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
Écrous
Écrous à embase
01155
01155.120.001
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
Écrou de sécurité hexagonal à embase crantée Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8/10 M12 - CL.10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
8/10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M12
Marque
Fabory
Classe
8/10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
13.2
Code Douanier
7318166090
Dimensions
d-D
M12
dc
24
m
8.7
P
1.75
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
01155.120.001
EAN
8715494147521
UBB
500571176527
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires