HERBO BVBA
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
Écrous
Écrous à embase
01155
01155.100.001
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
Écrou de sécurité hexagonal à embase crantée Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8/10 M10 - CL.8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
8/10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M10
Marque
Fabory
Classe
8/10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
9.9
Code Douanier
7318166090
Dimensions
d-D
M10
dc
21
m
7.9
P
1.5
s
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
01155.100.001
EAN
8715494147514
UBB
500571176451
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires