Écrous
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
Écrous
Écrous cylindriques à fente
55124
55124.160.150
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
Écrou cylindrique à encoches pour clé à crochet MF DIN 1804 W Acier inoxydable (Inox) A4 M16X1,50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
31.4
Info
Ces écrous cylindriques à encoches sont notamment prévus pour les rondelles à oreille svt DIN 462, ce qui facilite le montage à l’aide d’une clé à ergot svt DIN 1810.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
31.4
Info
Ces écrous cylindriques à encoches sont notamment prévus pour les rondelles à oreille svt DIN 462, ce qui facilite le montage à l’aide d’une clé à ergot svt DIN 1810.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
5
d2 (h11)
32
h (h14)
7
Nombre encoches
4
P
1.5
Epaisseur de la paroi t
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1804-W
Numéros d'articles
Numéro d'article
55124.160.150
EAN
8715492958419
UBB
500697388261
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires