Écrous cylindriques à fente
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
Écrous
Écrous cylindriques à fente
11572
11572.984.200
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
Écrou cylindrique à encoches pour clé à crochet MF DIN 1804 W Acier Brut |5| M110X2,00
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
|5|
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
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
M110
Marque
Fabory
Classe
|5|
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
1130
Info
Ces écrous cylindriques à encoches sont notamment prévus pour les rondelles à oreille svt DIN 462, ce qui facilite le montage à l’aide d’une clé à ergot svt DIN 1810.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
12
d-D
M110
d2 (h11)
155
h (h14)
16
Nombre encoches
6
P
2
Epaisseur de la paroi t
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1804-W
Numéros d'articles
Numéro d'article
11572.984.200
EAN
8717077035140
UBB
500644865460
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires