text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou cylindrique à encoches pour clé à crochet MF DIN 1804 W Acier Brut |5| M10X1,00


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe |5|
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Classe |5|
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 17.4
Info
  • Ces écrous cylindriques à encoches sont notamment prévus pour les rondelles à oreille svt DIN 462, ce qui facilite le montage à l’aide d’une clé à ergot svt DIN 1810.
Code Douanier

Dimensions

b 5
d-D M10
d2 (h11) 25
h (h14) 6
Nombre encoches 4
P 1
Epaisseur de la paroi t 2

Normes

DIN 1804-W

Numéros d'articles

Numéro d'article 11572.100.100
EAN 8715492573209
UBB 950355724788
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.