Ecrou coulissant
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Système de fixation
Systèmes d'installation
Ecrou coulissant
16193
16193.060.001
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
Écrou coulissant 28/15 Acier Electro zingué M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M6
Longueur
27.7 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
TYPE 28/15
Poids par pièce (g)
7.5
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
12.6
d-D
M6
L (mm)
27.7
L
27.7
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
16193.060.001
EAN
8717077313491
UBB
500650989691
UNSPSC
31162400