text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M16


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 32
Code Douanier 7318163990

Dimensions

d-D M16
h 16
P 2
s 24

Normes

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Numéros d'articles

Numéro d'article 53730.160.001
EAN 8715494514798
UBB 500621932762
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.