text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Electro zingué |8| M45


Objednací číslo
Diamètre
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Baleno po 1

Specifikace

Diamètre M45
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 771
Code Douanier 7318166090

Rozměry

d-D M45
h 45
P 4.5
s 70

Normy

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Čísla materiálu

Objednací číslo 12348.450.001
EAN 8717077035249
UBB 500644866450
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.