text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique MF DIN 985 Acier Electro zingué passivé jaune |10| M18X1,50


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 45

Dimensions

d-D M18
h 18.5
P 1.5
s 27

Normes

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Numéros d'articles

Numéro d'article 12422.180.150
EAN 8715492578662
UBB 950355656139
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.