text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique MF DIN 985 Acier Electro zingué |8| M16X1,50


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 33
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
h 16
P 1.5
s 24

Normes

DIN 985
NF E25-412
ISO 10512

Numéros d'articles

Numéro d'article 12354.160.150
EAN 8717077216754
UBB 500648363363
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.