text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique MF DIN 985 Acier Electro zingué |10| M24X2,00


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 92
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
h 24
P 2
s 36

Normes

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Numéros d'articles

Numéro d'article 12360.240.200
EAN 8717077217058
UBB 500648366333
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.