text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou à visser fendu type A DIN 7965 Laiton M12X30

Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Tapez non. A
Info
  • Il est recommandé de choisir le diamètre optimal du trou sur la base d'essais

Spécifications

Longueur 30 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Tapez non. A
Info
  • Il est recommandé de choisir le diamètre optimal du trou sur la base d'essais

Dimensions

d-D M12
d2 22
L (mm) 30
n 3
P 1.75
Pilot hole ø 19

Normes

DIN 7965

Numéros d'articles

Numéro d'article 47700.120.030
EAN 8717077259188
UBB 500649096616
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.