text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou à tôle Acier inoxydable (Inox) A2 Kh=1,8 M5


Objednací číslo
Diamètre
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Diamètre M5
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.143
Info Kh=1,8
Code Douanier

Rozměry

d-D M5
d2 6.75
h 5
Trou ø (H11) 6.5
kh 1.8
m 3.2
Epaisseur de la tôle (min.) 2
P 0.8
s 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 15115.050.001
EAN 8712423017825
UBB 500654559201
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.