Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Douilles transversale fendue
Écrous à tête à collerette à six pans creux
14446
14446.060.013
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
Écrou à tête à collerette à six pans creux type SKDZ Acier trempé Electro zingué passivé jaune M6X13
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier trempé
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M6
Longueur
13 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier trempé
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
SKDZ
Poids par pièce (g)
2.99
Info
Il est recommandé de choisir le diamètre optimal du trou sur la base d'essais
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
d2
12.5
Trou ø (max.)
9
Trou ø (min.)
8.7
L (mm)
13
P
1
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
14446.060.013
EAN
8715492582744
UBB
950355996048
UNSPSC
31161727