PO1800410
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pitons & crochets
Écrous à anneau
Écrous à anneau
55950
55950.060.001
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
Écrou à anneau DIN 582 Acier inoxydable (Inox) A4 50 forgé M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
51
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M6
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
51
Info
Si l'écrou à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s’impose.
Le marquage CE ne s’impose pas tant que ce produit n’est pas utilisé à des fins de levage (ex. anneau d’attelage).forgé
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
d2
36
d3
20
e
8.5
h
36
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
582
Numéros d'articles
Numéro d'article
55950.060.001
EAN
8715494604529
UBB
500633455604
UNSPSC
31161711
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires