SC ECOMAC BIZ SRL - 8800844415118
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
Pitons & crochets
Écrous à anneau
Écrous à anneau
51950
51950.160.001
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
Écrou à anneau DIN 582 Acier inoxydable (Inox) A2 50 forgé M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
240
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M16
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
240
Info
Si l'écrou à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s’impose.
Le marquage CE ne s’impose pas tant que ce produit n’est pas utilisé à des fins de levage (ex. anneau d’attelage).forgé
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M16
d2
63
d3
35
e
13
h
62
P
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
582
Numéros d'articles
Numéro d'article
51950.160.001
EAN
8715492315687
UBB
950355568102
UNSPSC
31161711
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires