Nedtrain Oud
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
Pitons & crochets
Écrous à anneau
Écrous à anneau
51950
51950.120.001
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
Écrou à anneau DIN 582 Acier inoxydable (Inox) A2 50 forgé M12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
156.12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M12
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
156.12
Info
Si l'écrou à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s’impose.
Le marquage CE ne s’impose pas tant que ce produit n’est pas utilisé à des fins de levage (ex. anneau d’attelage).forgé
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M12
d2
54
d3
30
e
11
h
53
P
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
582
Numéros d'articles
Numéro d'article
51950.120.001
EAN
8715492315663
UBB
950355568029
UNSPSC
31161711
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires