Écrous à anneau
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
Pitons & crochets
Écrous à anneau
Écrous à anneau
16100
16100.080.001
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
Écrou à anneau DIN 582 Acier C15E Brut forgé M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
C15E
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
50
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M8
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
C15E
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
50
Info
Si l'écrou à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s’impose.
Le marquage CE ne s’impose pas tant que ce produit n’est pas utilisé à des fins de levage (ex. anneau d’attelage).forgé
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
d2
36
d3
20
e
8.5
h
36
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
582
Numéros d'articles
Numéro d'article
16100.080.001
EAN
8715492584328
UBB
950355155355
UNSPSC
31161711
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires