text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Écrou à anneau DIN 582 Acier C15E Brut forgé M64

Article number
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Si l'écrou à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s’impose.
  • Le marquage CE ne s’impose pas tant que ce produit n’est pas utilisé à des fins de levage (ex. anneau d’attelage).forgé

Specifications

Diamètre M64
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Si l'écrou à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s’impose.
  • Le marquage CE ne s’impose pas tant que ce produit n’est pas utilisé à des fins de levage (ex. anneau d’attelage).forgé

Dimensions

d-D M64
d2 206
d3 110
e 50
h 208
P 6

Standards

DIN 582

Article numbers

Article number 16100.640.001
EAN 8715492584496
UBB 950355156916
UNSPSC 31161711

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.