Écrous hexagonaux
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
Écrous
Écrous hexagonaux
04130
04130.060.001
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
Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10 M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
M6
Marque
Fabory
Classe
10
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.72
Dimensions
d-D
M6
m (max.)
5.2
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4032
Numéros d'articles
Numéro d'article
04130.060.001
EAN
8715494427159
UBB
500613152270
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO