text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Zingué avec une passivation Cr(III) épaisse |8| M12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 16
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Normes

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 01325.120.001
EAN 8715494207942
UBB 500505356112
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.