text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M5


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.06
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Normes

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 01336.050.001
EAN 8715494282079
UBB 500571891802
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.