text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M33 (≠DIN)

Spécifications

Diamètre M33
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 425
Info
  • En fonction des disponibilités A2 est livrée au lieu de A1.
Code Douanier

Dimensions

d-D M33
dk (max.) 48
h 58
m (max.) 27
P 3.5
s 50
t (min.) 43

Normes

NEN 1618
DIN 1587

Numéros d'articles

Numéro d'article 51400.330.001
EAN 8715492038371
UBB 500696124196
UNSPSC 31161705

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.