text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Tyrolit disque de tronçonnage plat 230x3x22,23 A30 STANDARD acier


Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. Il s'agit d'un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Numéro d'article T6221.230.322
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 260
Code Douanier
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. Il s'agit d'un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6221.230.322
EAN 9003173675830
UBB 500503085143
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367583
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.