text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Tyrolit disque de tronçonnage plat 115x2,5x22,23 A30 STANDARD acier


Numéro d'article T6221.115.272
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 61.52
Code Douanier
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article T6221.115.272
EAN 9003173675656
UBB 500503074667
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367565
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.