text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Tyrolit disque à lamelles bombé 125x22,2 mm A60 PREMIUM acier


Avec ce disque à lamelles PREMIUM, vous êtes parfaitement équipé pour toute utilisation sur l'acier. Qu'il s'agisse de ponçage de surface, de ponçage d'arêtes ou d'ébavurage, il permet d'obtenir les meilleurs résultats de surface dans toutes les situations. Grâce au tube en tissu de fibre de verre, le disque offre une stabilité maximale et constitue donc l'outil de ponçage idéal pour les professionnels.

Numéro d'article T6147.125.060
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 99
Code Douanier
Type Flap Disc

La description

Avec ce disque à lamelles PREMIUM, vous êtes parfaitement équipé pour toute utilisation sur l'acier. Qu'il s'agisse de ponçage de surface, de ponçage d'arêtes ou d'ébavurage, il permet d'obtenir les meilleurs résultats de surface dans toutes les situations. Grâce au tube en tissu de fibre de verre, le disque offre une stabilité maximale et constitue donc l'outil de ponçage idéal pour les professionnels.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6147.125.060
EAN 9003176686352
UBB 500503086547
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 668635
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.