text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque de tronçonnage plat 125x2,5x22,23 A30 PREMIUM alu


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil très performant qui facilite le tronçonnage des métaux non ferreux. Conçu spécifiquement pour des matériaux tels que l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'effort. De nouvelles spécifications empêchent le colmatage et l'émoussage dus à l'abrasion du matériau, ce qui lui confère une longévité accrue et des performances constantes.

Numéro d'article T6115.125.272
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 0.075
Code Douanier
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil très performant qui facilite le tronçonnage des métaux non ferreux. Conçu spécifiquement pour des matériaux tels que l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'effort. De nouvelles spécifications empêchent le colmatage et l'émoussage dus à l'abrasion du matériau, ce qui lui confère une longévité accrue et des performances constantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6115.125.272
EAN 9003170393218
UBB 500503139775
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 39321
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.