text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Tyrolit disque de tronçonnage plat 115x2,5x22,23 A30 PREMIUM acier/inox


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour une large gamme d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour le tronçonnage de l'acier et de l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéro d'article T6111.115.272
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour une large gamme d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour le tronçonnage de l'acier et de l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6111.115.272
EAN 9003178723383
UBB 500503134560
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 872338
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.