text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Limes mi-rondes ERGO™ bâtarde/mi-douce/douce


Manche développé selon le processus scientifique ERGO™, pour un confort maximum avec un effort minimum.La poignée bi-matière est confortable et permet une excellente prise en main.Pour limage de surfaces planes et concaves, ainsi que de grands trous.Convient pour l´ébavurage.Forme : Bords et faces effilés vers le bout.Les modèles 4" et 6" sont pointus, le modèle 8" est semi-pointu.Type de taille : 1 = Bâtarde, 2 = Mi-douce, 3 = Douce.Taille croisée sur les faces, chants non taillés.Forme à angles vifs, pour faciliter l'accès aux angles et coins.Carte individuelle avec manche

Numéro d'article S5364.001.200
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 20.5
Hauteur de lame (mm) 6
Coupe 1
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 20.5
Hauteur de lame (mm) 6
Coupe 1
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 180.62
Code Douanier
Type ERGO Half-Round File

La description

Manche développé selon le processus scientifique ERGO™, pour un confort maximum avec un effort minimum.La poignée bi-matière est confortable et permet une excellente prise en main.Pour limage de surfaces planes et concaves, ainsi que de grands trous.Convient pour l´ébavurage.Forme : Bords et faces effilés vers le bout.Les modèles 4" et 6" sont pointus, le modèle 8" est semi-pointu.Type de taille : 1 = Bâtarde, 2 = Mi-douce, 3 = Douce.Taille croisée sur les faces, chants non taillés.Forme à angles vifs, pour faciliter l'accès aux angles et coins.Carte individuelle avec manche

Numéros d'articles

Numéro d'article S5364.001.200
EAN 7311518000455
UBB 400135120543
UNSPSC 27111900
N° Article du fabricant 1-210-08-1-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.