text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Disque à lamelles SMT 626 Supra D. 125 mm granulation 80 6 degr. conique INOX co


Numéro d'article S0569.000.080
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Granulation selon CAMI 80
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 94
Code Douanier
Model SMT 626 Supra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0569.000.080
EAN 4014855203253
UBB 500501192263
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321698
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.